RALLONGE POUR CLIQUET 3/8

Réf.: AXS.M
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
    Type de produit Rallonge

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article AXS.M
    EAN / GTIN 3662424145667
    Réf. fabricant AXS.M
    Article hors catalogue L60130 10616

    Description

    Description:

    • Rallonge pour cliquet réversible dans le kit
    • Accessibilité dans les endroits étroits
    • Le mouvement de va-et-vient de la poignée du cliquet est déplacé hors de l'endroit étroit et facilite ainsi le serrage et le desserrage
    • Gain de temps: il n'est pas nécessaire de créer de la place pour rendre les vis ou les écrous accessibles.
    • Grâce au concept asymétrique du produit, on obtient 1,6 tours du carré
    • 1/2″
    • pour un seul tour du cliquet
    • Utilisable pour les cliquets à entraînement manuel, pneumatique ou électrique
    • Il est possible d'exercer plus de force sur la poignée du cliquet que si celle-ci se trouvait dans un endroit étroit.

    Caractéristique(s):

    • L[mm]: 230
    • H[mm]: 24
    • [kg]: 0,99