Rallonge pour cliquet réversible 1/2

Réf.: AXS.LPB
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
Référence article AXS.LPB
EAN / GTIN 3662424149177
Réf. fabricant AXS.LPB
Article hors catalogue L60130 10952

Description

Description:

  • Set de rallonges pour cliquets réversibles
  • Accès aux endroits étroits
  • Le mouvement de va-et-vient de la poignée du cliquet est déplacé hors de l'endroit étroit et facilite ainsi le serrage et le desserrage
  • Gain de temps: il n'est pas nécessaire de créer de l'espace pour rendre les vis ou les écrous accessibles.
  • Grâce à la conception asymétrique du produit, on obtient 1,6 tour du carré (1/2″) avec seulement un tour du cliquet
  • Utilisable pour les cliquets à entraînement manuel, pneumatique ou électrique
  • Il est possible d'exercer plus de force sur la poignée du cliquet que si celle-ci se trouvait dans un endroit étroit

Caractéristique(s):

  • H[mm]: 27
  • [kg]: 1,19