• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Positionneur AV2 20/89

Réf.: AV2
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
Référence article AV2
EAN / GTIN 4008158035895
Réf. fabricant AV2
Article hors catalogue L80030 242

Description

Description:

  • Réglable rapidement et en continu pour des distances murales de 5 à 20 mm
  • Entretoise pour la pose flottante de stratifiés et de parquets
  • Large surface de contact et d'appui pour éviter les points de pression sur les lames de parquet et les enduits
  • Facile à retirer par simple retournement
  • Très léger et compact

Caractéristique(s):

  • Largeur de mâchoire : 89 mm
  • Matériau / surface :
    • Partie supérieure et inférieure en plastique PA6 renforcé
  • Envergure : 20 mm
  • Voyage : 5-20 mm

Avantage(s):

Bouton rotatif pratique
  • La manipulation est rapide et facile. Inséré entre le mur et la planche, la distance au mur peut être ajustée en tournant simplement le bouton rouge. Une fois le travail d'installation terminé, l'entretoise peut être facilement retirée après avoir simplement tourné le bouton vers l'arrière.
Large surface de fixation et de support
  • Ainsi, les points de pression disgracieux sur le mur et les planches sont facilement évités. Le glissement ou le renversement de l'aide – comme on le sait avec les cales ou les blocs – est également exclu.
Échelle millimétrique précise
  • Les parois inégales de 5 à 20 mm peuvent être facilement compensées. La distance exacte peut être facilement lue sur l'échelle millimétrique.
Robuste au format carte de visite
  • Fabriqué en polyamide renforcé de fibre de verre résistant aux chocs et incassable, l'entretoise est légère et robuste. C'est aussi gros qu'une carte de visite.

Utilisation:

  • Aménagement intérieur
  • DIY
  • Pose de parquet et de stratifié

Remarque(s):

  • Informations sur les dangers :
    • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
    • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
  • Instructions d'entretien :
    • généralement enlever la saleté