Protwist Jeu de tournevis 7 pces

Réf.: ATXR.J7PB
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article ATXR.J7PB
EAN / GTIN 3662424097911
Réf. fabricant ATXR.J7PB
Article hors catalogue L60130 9632

Description

Description:

  • Traitement thermique sur la ligne: + 100% de durée de vie + 100% de résistance.
  • Matériau du manche: Soft Grip pour plus de confort et de résistance aux produits chimiques.
  • Lame traitée ″Tri-Coating″ (zinc-nickel-chrome): 4 fois plus résistante à la corrosion.
  • Poignée ergonomiquement optimisée: 10% de couple en plus.
  • Marquage laser: pour une meilleure résistance à l'usure.
  • Profil usiné par machine CNC: meilleure adaptation à la vis avec une meilleure transmission du couple et moins d'usure.

Caractéristique(s):

  • [G]: 660

Livraison:

  • T8 - TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30