• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

PROTWIST TT Jeu de tournevis 4 pcs.

Réf.: ATXR.J4PB
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
Référence article ATXR.J4PB
EAN / GTIN 3662424097898
Réf. fabricant ATXR.J4PB
Article hors catalogue L60130 10909

Description

Description:

  • Selon les spécifications Resistorx®
  • Traitement thermique sur la ligne: + 100% durée de vie + 100% résistance
  • Matériau du manche: souple pour plus de confort et de résistance aux produits chimiques
  • Lame traitée ″Tri-Coating″ (zinc-nickel-chrome): 4 fois plus résistante à la corrosion
  • Poignée ergonomique optimisée: 10% de couple en plus
  • Marquage laser: pour une meilleure résistance à l'usure
  • Profil usiné par machine CNC: meilleure adaptation à la vis avec une meilleure transmission du couple et moins d'usure

Caractéristique(s):

  • Poids en kilogrammes: 0,378

Livraison:

  • ATXR10X75, ATXR15X75, ATXR20X100, ATXR25X100