TOURNEVIS PROT2 TORX PLUS 9X75

Réf.: ATXP9X75
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
    Type de produit Tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article ATXP9X75
    EAN / GTIN 3662424097881
    Réf. fabricant ATXP9X75
    Article hors catalogue L60130 11006

    Description

    Description:

    • Selon les spécifications Torx®.
    • Traitement thermique sur la ligne: + 100% de durée de vie + 100% de résistance.
    • Matériau du manche: Soft Grip pour plus de confort et de résistance aux produits chimiques.
    • Lame traitée ″Tri-Coating″ (zinc-nickel-chrome): 4 fois plus résistante à la corrosion.
    • Poignée ergonomiquement optimisée: 10% de couple en plus.
    • Marquage laser: pour une meilleure résistance à l'usure.
    • Profil usiné par machine CNC: meilleure adaptation à la vis avec une meilleure transmission du couple et moins d'usure.

    Caractéristique(s):

    • A[mm]: 2,48
    • D1xL1[mm]: 3,0x75
    • L[mm]: 178
    • L2[mm]: 103
    • RESITORX[NR]: IP9
    • [G]: 45