• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

TOURNEVIS PROT2 TORX PLUS 8X50

Réf.: ATXP8X50
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article ATXP8X50
EAN / GTIN 3662424097874
Réf. fabricant ATXP8X50
Article hors catalogue L60130 9616

Description

Description:

  • Selon les spécifications Torx®.
  • Traitement thermique sur la ligne: + 100% de durée de vie + 100% de résistance.
  • Matériau du manche: Soft Grip pour plus de confort et de résistance aux produits chimiques.
  • Lame traitée ″Tri-Coating″ (zinc-nickel-chrome): 4 fois plus résistante à la corrosion.
  • Poignée ergonomiquement optimisée: 10% de couple en plus.
  • Marquage laser: pour une meilleure résistance à l'usure.
  • Profil usiné par machine CNC: meilleure adaptation à la vis avec une meilleure transmission du couple et moins d'usure.

Caractéristique(s):

  • A[mm]: 2,3
  • D1xL1[mm]: 2,5x50
  • L[mm]: 153
  • L2[mm]: 103
  • RESITORX[NR]: IP8
  • [G]: 35