• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

TOURNEVIS PROT2 PH 2X125 ECROU

Réf.: ATWPH2X125
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article ATWPH2X125
EAN / GTIN 3662424097362
Réf. fabricant ATWPH2X125
Article hors catalogue L60130 9585

Description

Description:

  • Lame hexagonale: endurance et performances optimales.
  • Lame en acier au silicium-carbone: robuste et très résistante à la flexion.
  • Manchette ergonomique bi-matière, résistante aux chocs, à l'abrasion et aux produits chimiques.
  • Exécution: lame chromée mate, pointe trempée noire.

Caractéristique(s):

  • D[mm]: 36
  • D1xL1[mm]: 6,0x125
  • D2[mm]: 10,0
  • L[mm]: 245
  • L2[mm]: 120
  • PHILIPPS[NR]: PH2
  • [G]: 130