• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

TOURNEVIS PROT2 PH 1X100 ECROU

Réf.: ATWPH1X100
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article ATWPH1X100
EAN / GTIN 3662424097348
Réf. fabricant ATWPH1X100
Article hors catalogue L60130 9641

Description

Description:

  • Lame hexagonale: endurance et performances optimales.
  • Lame en acier au silicium-carbone: robuste et très résistante à la flexion.
  • Manchette ergonomique bi-matière, résistante aux chocs, à l'abrasion et aux produits chimiques.
  • Exécution: lame chromée mate, pointe trempée noire.

Caractéristique(s):

  • D[mm]: 30
  • D1xL1[mm]: 5,0x100
  • D2[mm]: 8,0
  • L[mm]: 209
  • L2[mm]: 109
  • PHILIPPS[NR]: PH1
  • [G]: 70