TOURNEVIS PROT2 FORGE 8X175 ECROU

Réf.: ATWH8X175
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
    Type de produit Tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article ATWH8X175
    EAN / GTIN 3662424097249
    Réf. fabricant ATWH8X175
    Article hors catalogue L60130 9582

    Description

    Description:

    • Lame hexagonale pour une endurance et des performances optimales.
    • Lame extra longue jusqu'à 250 mm pour un accès difficile aux vis éloignées.
    • Lame en acier au silicium-carbone: robuste et très résistante à la flexion.
    • Manche ergonomique bi-matière, résistante aux chocs, à l'abrasion et aux produits chimiques.
    • Finition: lame chromée mate, pointe trempée noire.

    Caractéristique(s):

    • A[mm]: 8
    • D[mm]: 40
    • D1xL1[mm]: 7,0x175
    • E[mm]: 1,2
    • L[mm]: 300
    • L2[mm]: 125
    • [G]: 160