• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

TOURNEVIS PROT2 PZ 3X150 SHOCK

Réf.: ATWDH3X150CK
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article ATWDH3X150CK
EAN / GTIN 3662424097102
Réf. fabricant ATWDH3X150CK
Article hors catalogue L60130 11187

Description

Description:

  • Insert métallique large et bombé pour protéger la zone de frappe, combiné à une lame hexagonale en acier 73MO.
  • Lame hexagonale avec écrou pour un desserrage difficile avec une clé.
  • Traitement thermique sur la ligne: + 100% de durée de vie + 100% de résistance.
  • Matériau du manche: Soft Grip pour plus de confort et de résistance aux produits chimiques.
  • Lame traitée ″Tri-Coating″ (zinc-nickel-chrome): 4 fois plus résistante à la corrosion.
  • Poignée ergonomique optimisée: 10% de couple en plus.
  • Marquage laser: pour une meilleure résistance à l'usure.
  • Profil usiné par machine CNC: meilleure adaptation à la vis avec une meilleure transmission du couple et moins d'usure.

Caractéristique(s):

  • D[mm]: 40
  • D1[mm]: 8,0
  • D2[mm]: 12,0
  • L[mm]: 275
  • L1[mm]: 150
  • L2[mm]: 125
  • [G]: 211