• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Protwist Jeu de tournevis 10 pces

Réf.: ATW.J10PB
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article ATW.J10PB
EAN / GTIN 3662424097027
Réf. fabricant ATW.J10PB
Article hors catalogue L60130 9620

Description

Description:

  • Traitement thermique sur la ligne: + 100% de durée de vie + 100% de résistance.
  • Matériau du manche: Soft Grip pour plus de confort et de résistance aux produits chimiques.
  • Lame traitée ″Tri-Coating″ (zinc-nickel-chrome): 4 fois plus résistante à la corrosion.
  • Poignée ergonomiquement optimisée: 10% de couple en plus.
  • Marquage laser: pour une meilleure résistance à l'usure.
  • Profil usiné par machine CNC: meilleure adaptation à la vis avec une meilleure transmission du couple et moins d'usure.

Caractéristique(s):

  • [G]: 980

Livraison:

  • SL: 2,5mm - 4mm - 5,5mm
  • SL forgé: 6,5mm - 8mm
  • PH0 - PH1 - PH2
  • PZ1 - PZ2