• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

PROTWIST Jeu de tournevis 6 pcs. 1000V isolés

Réf.: ATPVE.J6PB
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
Référence article ATPVE.J6PB
EAN / GTIN 3662424096914
Réf. fabricant ATPVE.J6PB
Article hors catalogue L60130 10554

Description

Description:

  • Pour votre sécurité, chaque tournevis est testé pendant 10 secondes à 10.000 volts après sa fabrication, conformément à la norme VDE.
  • Traitement thermique sur la ligne: + 100% de durée de vie + 100% de résistance
  • Matériau du manche: Soft Grip pour plus de confort et de résistance aux produits chimiques
  • Lame traitée ″Tri-Coating″ (zinc-nickel-chrome): 4 fois plus résistante à la corrosion
  • Poignée ergonomique optimisée: 10% de couple en plus
  • Marquage laser: pour une meilleure résistance à l'usure
  • Profil usiné par machine CNC: meilleure adaptation à la vis avec une meilleure transmission du couple et moins d'usure

Caractéristique(s):

  • Poids en kilogrammes: 0,561

Livraison:

  • AT2.5X75VE, AT3.5X75VE, AT4X100VE, AT5.5X125VE, ATP1X100VE, ATP2X125VE