TOURNEVIS PROT2 PHB 2X125 1000V SLIM

Réf.: ATPB2X125TVE
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
    Type de produit Tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article ATPB2X125TVE
    EAN / GTIN 3662424096884
    Réf. fabricant ATPB2X125TVE
    Article hors catalogue L60130 9780

    Description

    Description:

    • Pour votre sécurité, chaque tournevis est testé à 10.000 volts pendant 10 secondes après sa fabrication, conformément à la norme VDE.
    • Traitement thermique sur la ligne: + 100% de durée de vie + 100% de résistance.
    • Matériau du manche: Soft Grip pour plus de confort et de résistance aux produits chimiques.
    • Lame traitée ″Tri-Coating″ (zinc-nickel-chrome): 4 fois plus résistante à la corrosion.
    • Poignée ergonomique optimisée: 10% de couple en plus.
    • Marquage laser: pour une meilleure résistance à l'usure.
    • Profil usiné par machine CNC: meilleure adaptation à la vis avec une meilleure transmission du couple et moins d'usure.

    Caractéristique(s):

    • D[mm]: 36
    • D1[mm]: 6,0
    • D2[mm]: 6,3
    • D3[mm]: 8,0
    • L[mm]: 245
    • L1[mm]: 125
    • L2[mm]: 120
    • L3[mm]: 18
    • PHILLIPS[NR]: PH2
    • [G]: 121