TOURNEVIS PROT2 PHB 1X100 1000V SLIM

Réf.: ATPB1X100TVE
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article ATPB1X100TVE
EAN / GTIN 3662424096877
Réf. fabricant ATPB1X100TVE
Article hors catalogue L60130 9778

Description

Description:

  • Pour votre sécurité, chaque tournevis est testé à 10.000 volts pendant 10 secondes après sa fabrication, conformément à la norme VDE.
  • Traitement thermique sur la ligne: + 100% de durée de vie + 100% de résistance.
  • Matériau du manche: Soft Grip pour plus de confort et de résistance aux produits chimiques.
  • Lame traitée ″Tri-Coating″ (zinc-nickel-chrome): 4 fois plus résistante à la corrosion.
  • Poignée ergonomique optimisée: 10% de couple en plus.
  • Marquage laser: pour une meilleure résistance à l'usure.
  • Profil usiné par machine CNC: meilleure adaptation à la vis avec une meilleure transmission du couple et moins d'usure.

Caractéristique(s):

  • D[mm]: 30
  • D1[mm]: 5,0
  • D2[mm]: 5,3
  • D3[mm]: 7,0
  • L[mm]: 210
  • L1[mm]: 100
  • L2[mm]: 110
  • L3[mm]: 18
  • PHILLIPS[NR]: PH1
  • [G]: 75