TOURNEVIS PROT2 PH 3X150

Réf.: ATP3X150
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
    Type de produit Tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article ATP3X150
    EAN / GTIN 3662424096778
    Réf. fabricant ATP3X150
    Article hors catalogue L60130 9468

    Description

    Description:

    • Traitement thermique sur la ligne: + 100% durée de vie + 100% résistance.
    • Matériau du manche: Soft Grip pour plus de confort et de résistance aux produits chimiques.
    • Lame traitée ″Tri-Coating″ (zinc-nickel-chrome): 4 fois plus résistante à la corrosion.
    • Poignée ergonomiquement optimisée: 10% de couple en plus.
    • Marquage laser: pour une meilleure résistance à l'usure.
    • Profil usiné par machine CNC: meilleure adaptation à la vis avec une meilleure transmission du couple et moins d'usure.

    Caractéristique(s):

    • D[mm]: 40
    • D1[mm]: 8,0
    • L[mm]: 150
    • L1[mm]: 275
    • L2[mm]: 125
    • PHILIPPS [NR.]: PH3
    • [G]: 194