TOURNEVIS PROT2 PH 2X125

Réf.: ATP2X125
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article ATP2X125
EAN / GTIN 3662424096594
Réf. fabricant ATP2X125
Article hors catalogue L60130 9467

Description

Description:

  • Traitement thermique sur la ligne: + 100% durée de vie + 100% résistance.
  • Matériau du manche: Soft Grip pour plus de confort et de résistance aux produits chimiques.
  • Lame traitée ″Tri-Coating″ (zinc-nickel-chrome): 4 fois plus résistante à la corrosion.
  • Poignée ergonomiquement optimisée: 10% de couple en plus.
  • Marquage laser: pour une meilleure résistance à l'usure.
  • Profil usiné par machine CNC: meilleure adaptation à la vis avec une meilleure transmission du couple et moins d'usure.

Caractéristique(s):

  • D[mm]: 36
  • D1[mm]: 6,0
  • L[mm]: 245
  • L1[mm]: 125
  • L2[mm]: 120
  • PHILIPPS [NR.]: PH2
  • [G]: 126

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop