TOURNEVIS PROT2 PH 1X100 INOX

Réf.: ATP1X100ST
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article ATP1X100ST
EAN / GTIN 3662424096464
Réf. fabricant ATP1X100ST
Article hors catalogue L60130 10592

Description

Description:

  • La grande résistance à la corrosion des outils inox leur confère une durée de vie plus longue dans les zones à fort risque de rouille.
  • La lame en acier inoxydable réf. X46Cr13 est principalement utilisée pour la coutellerie haut de gamme, les instruments chirurgicaux et les disques de frein.
  • Poignée bi-matière ergonomique, résistante aux chocs, à l'abrasion et aux produits chimiques.

Caractéristique(s):

  • D[mm]: 30
  • D1[mm]: 4,5
  • L[mm]: 209
  • L1[mm]: 100
  • L2[mm]: 109