• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tournevis PROTWIST, jeu, 5 pces

Réf.: ATP.J5
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article ATP.J5
EAN / GTIN 3662424096341
Réf. fabricant ATP.J5

Description

Description:

  • Traitement thermique sur la ligne: + 50% de durée de vie + 100% de résistance.
  • Matériau du manche: Soft Grip pour plus de confort et de résistance aux produits chimiques.
  • Lame traitée ″Tri-Coating″ (zinc-nickel-chrome): 4 fois plus résistante à la corrosion.
  • Poignée ergonomiquement optimisée: 10% de couple en plus.
  • Marquage laser: pour une meilleure résistance à l'usure.
  • Profil usiné par machine CNC: meilleure adaptation à la vis avec une meilleure transmission du couple et moins d'usure.

Caractéristique(s):

  • [G]: 750

Livraison:

  • ATP0X75 - ATP1X100 - ATP2X125 - ATP3X150 - ATP4X200