• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

TVIS BOIS PZ 1 AVEC ECROU

Réf.: ATHH.D1
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article ATHH.D1
EAN / GTIN 3148510117003
Réf. fabricant ATHH.D1
Article hors catalogue L60130 9842

Description

Description:

  • Épaisseurs du produit: Lame traversante permettant de desserrer une vis bloquée par de légers coups
  • Lame forgée et trempée, munie d'un six pans pour le serrage ou le desserrage à l'aide d'une clé
  • Liaison manche/lame par des nervures
  • Du côté de la lame, le manche est muni d'une bague en acier sertie avec amortisseur, de l'autre côté, un capuchon de frappe en cuir protège le bois contre les coups
  • chromé, poli

Caractéristique(s):

  • d [mm]: 25
  • d1 x L1 [mm]: 5 x 100
  • L [mm]: 200
  • L2 [mm]: 100
  • 6-Pans [mm]: 8
  • Pozidriv [n°]: PZ1
  • [g]: 60