TVIS BOIS FENTE ECROU 4X90

Réf.: ATHH.4X90
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article ATHH.4X90
EAN / GTIN 3148510118000
Réf. fabricant ATHH.4X90
Article hors catalogue L60130 3564

Description

Description:

  • Épaisseurs du produit: Lame traversante permettant de desserrer une vis bloquée par de légers coups
  • Lame forgée et trempée, munie d'un six pans pour le serrage ou le desserrage à l'aide d'une clé
  • Liaison manche/lame par des nervures
  • Du côté de la lame, le manche est muni d'une bague en acier sertie avec amortisseur, de l'autre côté, un capuchon de frappe en cuir protège le bois contre les coups
  • chromé, poli

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 4,0
  • d [mm]: 25
  • d1 x L1 [mm]: 4,5 x 90
  • E [mm]: 0,8
  • H3 [mm]: 0,5
  • B [mm]: 190
  • L [mm]: 195
  • L2 [mm]: 95
  • 6-Pans [mm]: 6
  • [g]: 49