TOURNEVIS PROT2 FORGE 8X175 INOX

Réf.: ATF8X175ST
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article ATF8X175ST
EAN / GTIN 3662424096273
Réf. fabricant ATF8X175ST
Article hors catalogue L60130 9889

Description

Description:

  • La grande résistance à la corrosion des outils en inox leur confère une durée de vie plus longue dans les zones où le risque de rouille est élevé
  • La lame en acier inoxydable réf. X46Cr13 est principalement utilisée pour la coutellerie haut de gamme, les instruments chirurgicaux et les disques de frein
  • Poignée bi-matière ergonomique, résistante aux chocs, à l'abrasion et aux produits chimiques

Caractéristique(s):

  • A[mm]: 8,0
  • D[mm]: 36
  • D1xL1[mm]: 8,0x175
  • E[mm]: 1,2
  • L[mm]: 420
  • L2[mm]: 120
  • [G]: 180