TOURNEVIS PROT2 FORGE 6.5X150

Réf.: ATF6.5X150
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article ATF6.5X150
EAN / GTIN 3662424096235
Réf. fabricant ATF6.5X150
Article hors catalogue L60130 9606

Description

Description:

  • Lame forgée particulièrement résistante à la torsion.
  • Lame extra longue jusqu'à 250 mm pour un accès difficile aux vis éloignées.
  • Traitement thermique sur la ligne: + 100% de durée de vie + 100% de résistance.
  • Matériau du manche: Soft Grip pour plus de confort et de résistance aux produits chimiques.
  • Lame traitée ″Tri-Coating″ (zinc-nickel-chrome): 4 fois plus résistante à la corrosion.
  • Poignée ergonomique optimisée: 10% de couple en plus.
  • Marquage laser: pour une meilleure résistance à l'usure.
  • Profil usiné avec une machine CNC: meilleure adaptation à la vis avec une meilleure transmission du couple et moins d'usure.

Caractéristique(s):

  • D[mm]: 36
  • D1[mm]: 6,0
  • L[mm]: 270
  • L1[mm]: 150
  • L2[mm]: 120
  • E[mm]: 1,2
  • FENÊTRE [NR.]: 6,5
  • [G]: 131

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop