TOURNEVIS PROT2 FORGE 5.5X100

Réf.: ATF5.5X100
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article ATF5.5X100
EAN / GTIN 3662424096204
Réf. fabricant ATF5.5X100
Article hors catalogue L60130 9862

Description

Description:

  • Lame forgée particulièrement résistante à la torsion.
  • Lame extra longue jusqu'à 250 mm pour un accès difficile aux vis éloignées.
  • Traitement thermique sur la ligne: + 100% de durée de vie + 100% de résistance.
  • Matériau du manche: Soft Grip pour plus de confort et de résistance aux produits chimiques.
  • Lame traitée ″Tri-Coating″ (zinc-nickel-chrome): 4 fois plus résistante à la corrosion.
  • Poignée ergonomique optimisée: 10% de couple en plus.
  • Marquage laser: pour une meilleure résistance à l'usure.
  • Profil usiné avec une machine CNC: meilleure adaptation à la vis avec une meilleure transmission du couple et moins d'usure.

Caractéristique(s):

  • D[mm]: 30
  • D1[mm]: 5,5
  • L[mm]: 209
  • L1[mm]: 100
  • L2[mm]: 109
  • E[mm]: 1,0
  • SCHLITZ [NR.]: 5,5
  • [G]: 76