• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

TOURNEVIS PROT2 PZB 1X100 1000V SLIM

Réf.: ATDB1X100TVE
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article ATDB1X100TVE
EAN / GTIN 3662424096129
Réf. fabricant ATDB1X100TVE
Article hors catalogue L60130 9779

Description

Description:

  • À la fin du processus de fabrication, chaque tournevis est testé individuellement pendant 10 secondes à 10 000 V pour votre sécurité.
  • Lame ronde revêtue, 1000 volts.
  • Manche ergonomique bi-matière, résistante aux chocs, à l'abrasion et aux produits chimiques.

Caractéristique(s):

  • D[mm]: 30
  • D1[mm]: 5,0
  • D2[mm]: 5,3
  • D3[mm]: 7,0
  • L[mm]: 210
  • L1[mm]: 100
  • L2[mm]: 110
  • L3[mm]: 18
  • [G]: 75