TOURNEVIS PROT2 PZ 3X150

Réf.: ATD3X150
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article ATD3X150
EAN / GTIN 3662424096068
Réf. fabricant ATD3X150
Article hors catalogue L60130 10013

Description

Description:

  • Traitement thermique sur la ligne: + 50% de durée de vie + 100% de résistance.
  • Matériau du manche: Soft Grip pour plus de confort et de résistance aux produits chimiques.
  • Lame traitée ″Tri-Coating″ (zinc-nickel-chrome): 4 fois plus résistante à la corrosion.
  • Poignée ergonomiquement optimisée: 10% de couple en plus.
  • Marquage laser: pour une meilleure résistance à l'usure.
  • Profil usiné par machine CNC: meilleure adaptation à la vis avec une meilleure transmission du couple et moins d'usure.

Caractéristique(s):

  • D[mm]: 40
  • D1[mm]: 8,0
  • L[mm]: 150
  • L1[mm]: 275
  • L2[mm]: 125
  • POZIDRIV [NR.]: PZ3
  • [G]: 194

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop