TOURNEVIS PROT2 PZ 0X75

Réf.: ATD0X75
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article ATD0X75
EAN / GTIN 3662424095696
Réf. fabricant ATD0X75
Article hors catalogue L60130 9803

Description

Description:

  • Traitement thermique sur la ligne: + 50% de durée de vie + 100% de résistance.
  • Matériau du manche: Soft Grip pour plus de confort et de résistance aux produits chimiques.
  • Lame traitée ″Tri-Coating″ (zinc-nickel-chrome): 4 fois plus résistante à la corrosion.
  • Poignée ergonomiquement optimisée: 10% de couple en plus.
  • Marquage laser: pour une meilleure résistance à l'usure.
  • Profil usiné par machine CNC: meilleure adaptation à la vis avec une meilleure transmission du couple et moins d'usure.

Caractéristique(s):

  • D[mm]: 25
  • D1[mm]: 3,0
  • L[mm]: 178
  • L1[mm]: 75
  • L2[mm]: 103
  • POZIDRIV [NR.]: PZ0
  • [G]: 45