• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de tournevis PROTWIST, 5 pces

Réf.: ATD.J5
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article ATD.J5
EAN / GTIN 3662424095641
Réf. fabricant ATD.J5
Article hors catalogue L60130 10862

Description

Description:

  • Traitement thermique sur la ligne: + 50% de durée de vie + 100% de résistance.
  • Matériau du manche: Soft Grip pour plus de confort et de résistance aux produits chimiques.
  • Lame traitée ″Tri-Coating″ (zinc-nickel-chrome): 4 fois plus résistante à la corrosion.
  • Poignée ergonomiquement optimisée: 10% de couple en plus.
  • Marquage laser: pour une meilleure résistance à l'usure.
  • Profil usiné par machine CNC: meilleure adaptation à la vis avec une meilleure transmission du couple et moins d'usure.

Caractéristique(s):

  • Poids en kilogrammes: 0,750

Livraison:

  • AND0X75 - AND1X100 - AND2X125 - AND3X150 - AND4X200