• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

TOURNEVIS PROT2 FRAISE 5.5X300

Réf.: AT5.5X300
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article AT5.5X300
EAN / GTIN 3662424095405
Réf. fabricant AT5.5X300
Article hors catalogue L60130 10177

Description

Description:

  • Lame cylindrique pour l'accès aux vis profondes
  • Lame extra longue jusqu'à 300 mm pour l'accès difficile aux vis éloignées
  • Traitement thermique sur la ligne: + 100% de durée de vie + 100% de résistance
  • Matériau du manche: Soft Grip pour plus de confort et de résistance aux produits chimiques
  • Lame traitée ″Tri-Coating″ (zinc-nickel-chrome): 4 fois plus résistante à la corrosion
  • Poignée ergonomique optimisée: 10% de couple en plus
  • Marquage laser: pour une meilleure résistance à l'usure
  • Profil usiné par machine CNC: meilleure adaptation à la vis avec une meilleure transmission du couple et moins d'usure

Caractéristique(s):

  • A[mm]: 5,5
  • D[mm]: 30
  • D1xL1[mm]: 5,5x300
  • E[mm]: 1,0
  • L[mm]: 409
  • L2[mm]: 109
  • [G]: 130