TOURNEVIS PROT2 FRAISE 5.5X150

Réf.: AT5.5X150
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
    Type de produit Tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article AT5.5X150
    EAN / GTIN 3662424095344
    Réf. fabricant AT5.5X150
    Article hors catalogue L60130 10004

    Description

    Description:

    • Lame cylindrique pour l'accès aux vis profondes
    • Lame extra longue jusqu'à 300 mm pour l'accès difficile aux vis éloignées
    • Traitement thermique sur la ligne: + 100% de durée de vie + 100% de résistance
    • Matériau du manche: Soft Grip pour plus de confort et de résistance aux produits chimiques
    • Lame traitée ″Tri-Coating″ (zinc-nickel-chrome): 4 fois plus résistante à la corrosion
    • Poignée ergonomique optimisée: 10% de couple en plus
    • Marquage laser: pour une meilleure résistance à l'usure
    • Profil usiné par machine CNC: meilleure adaptation à la vis avec une meilleure transmission du couple et moins d'usure

    Caractéristique(s):

    • A[mm]: 5,5
    • D[mm]: 30
    • D1xL1[mm]: 5,5x150
    • E[mm]: 1,0
    • L[mm]: 259
    • L2[mm]: 109
    • [G]: 91