• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

TOURNEVIS PROT2 FRAISE 5.5X100 INOX

Réf.: AT5.5X100ST
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article AT5.5X100ST
EAN / GTIN 3662424095283
Réf. fabricant AT5.5X100ST
Article hors catalogue L60130 10067

Description

Description:

  • La grande résistance à la corrosion des outils en inox leur confère une durée de vie plus longue dans les zones où le risque de rouille est élevé
  • La lame en acier inoxydable réf. X46Cr13 est principalement utilisée pour la coutellerie haut de gamme, les instruments chirurgicaux et les disques de frein
  • Poignée bi-matière ergonomique, résistante aux chocs, à l'abrasion et aux produits chimiques

Caractéristique(s):

  • A[mm]: 5,5
  • D[mm]: 30
  • D1xL1[mm]: 5,5x100
  • E[mm]: 1,0
  • L[mm]: 210
  • L2[mm]: 110
  • [G]: 82