• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

PROTWIST Jeu de tournevis et de pinces 5 pcs.

Réf.: AT5.170PB
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
Référence article AT5.170PB
EAN / GTIN 3662424099434
Réf. fabricant AT5.170PB
Article hors catalogue L60130 10805

Description

Description:

  • Lame cylindrique pour accéder aux vis profondes
  • Lame extra longue jusqu'à 300 mm pour accéder difficilement aux vis éloignées
  • Traitement thermique sur la ligne: + 100% de durée de vie + 100% de résistance
  • Matériau de la poignée: Soft Grip pour plus de confort et de résistance aux produits chimiques
  • Lame traitée ″Tri-Coating″ (zinc-nickel-chrome): 4 fois plus résistante à la corrosion
  • Poignée ergonomique optimisée: 10% de couple en plus
  • Marquage laser: pour une meilleure résistance à l'usure
  • Profil usiné par machine CNC: meilleure adaptation à la vis avec une meilleure transmission du couple et moins d'usure

Caractéristique(s):

  • Poids en kilogrammes: 0,84

Livraison:

  • AT3.5X75, AT4X100, AT5.5X100, ATF6.5X150, ATP1X100, ATP2X125, 170A.25