• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

TOURNEVIS PROT2 ELEC 4X100 1000V SLIM

Réf.: AT4X100TVE
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article AT4X100TVE
EAN / GTIN 3662424095122
Réf. fabricant AT4X100TVE
Article hors catalogue L60130 9753

Description

Description:

  • Pour votre sécurité, chaque tournevis est testé pendant 10 secondes après sa fabrication à 10. 000 volts selon la norme VDE
  • Traitement thermique sur la ligne: + 100% de durée de vie + 100% de résistance
  • Matériau du manche: Soft Grip pour plus de confort et de résistance aux produits chimiques
  • Lame traitée ″Tri-Coating″ (zinc-nickel-chrome): 4 fois plus résistante à la corrosion
  • Poignée ergonomique optimisée: 10% de couple en plus
  • Marquage laser: pour une meilleure résistance à l'usure
  • Profil usiné par machine CNC: meilleure adaptation à la vis avec une meilleure transmission du couple et moins d'usure
  • Lame fraisée: -> incl. 5,5 mm
  • Lame filetée: 6,5 -> 12 mm

Caractéristique(s):

  • D[mm]: 30
  • D1[mm]: 4
  • D2[mm]: 4,3
  • D3[mm]: 6
  • L[mm]: 210
  • L1[mm]: 100
  • L2[mm]: 110
  • L3[mm]: 15
  • [G]: 65