• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

TOURNEVIS PROT2 ELEC 3.5X100 1000V

Réf.: AT3.5X100VE
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article AT3.5X100VE
EAN / GTIN 3662424094910
Réf. fabricant AT3.5X100VE
Article hors catalogue L60130 9534

Description

Description:

  • À la fin du processus de fabrication, pour votre sécurité, chaque tournevis est testé individuellement pendant 10 secondes à 10 000 V selon la norme VDE.
  • Traitement thermique sur la ligne: + 100% de durée de vie + 100% de résistance.
  • Matériau du manche: Soft Grip pour plus de confort et de résistance aux produits chimiques
  • Lame traitée ″Tri-Coating″ (zinc-nickel-chrome): 4 fois plus résistante à la corrosion.
  • Poignée ergonomique optimisée: 10% de couple en plus.
  • Marquage laser: pour une meilleure résistance à l'usure.
  • Profil usiné par machine CNC: meilleure adaptation à la vis avec une meilleure transmission du couple et moins d'usure.
  • Lame fraisée: -> 5,5 mm inclus.
  • Lame filetée: 6,5 -> 12 mm.

Caractéristique(s):

  • A[mm]: 3,5
  • D[mm]: 25
  • E[mm]: 0,6
  • L[mm]: 204
  • L1[mm]: 100
  • L2[mm]: 104
  • L3[mm]: 18
  • [G]: 44