• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

TOURNEVIS PROT2 FRAISE 2.5X50

Réf.: AT2.5X50
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article AT2.5X50
EAN / GTIN 3662424094729
Réf. fabricant AT2.5X50
Article hors catalogue L60130 9457

Description

Description:

  • Lame cylindrique pour l'accès aux vis profondes.
  • Lame extra longue jusqu'à 300 mm pour l'accès difficile aux vis éloignées.
  • Traitement thermique sur la ligne: + 100% de durée de vie + 100% de résistance.
  • Matériau du manche: Soft Grip pour plus de confort et de résistance aux produits chimiques.
  • Lame traitée ″Tri-Coating″ (zinc-nickel-chrome): 4 fois plus résistante à la corrosion.
  • Poignée ergonomique optimisée: 10% de couple en plus.
  • Marquage laser: pour une meilleure résistance à l'usure.
  • Profil usiné avec une machine CNC: meilleure adaptation à la vis avec une meilleure transmission du couple et moins d'usure.

Caractéristique(s):

  • A[mm]: 2,5
  • D[mm]: 19
  • D1 X L1[mm]: 2,5 x 50
  • E[mm]: 0,4
  • L[mm]: 144
  • L2[mm]: 94
  • [G]: 20