• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

10 disques à tronçonner LUKAS T41 pour acier inoxydable rangés dans une boîte, 115x1 mm droit Pour meuleuses d’angle A60Z-BF

Réf.: AT007231V9807010
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article AT007231V9807010
EAN / GTIN 4027497009800
Réf. fabricant AT007231V9807010
Article hors catalogue L50260 316

Description

Description:

Votre valeur ajoutée: •Outil avec haute stabilité de position latérale pour plus de sécurité lors de son utilisation à main libre •Bon rapport qualité/prix grâce à sa composition en alumine •Aucun gaspillage de produits abrasifs grâce à une forme droite : Ponçage jusqu’au centre de la pièce usinée •Outil très résistant pour une durée d’utilisation élevée et des changements d’outil moins fréquents •L’alésage de 22,23 mm permet son utilisation universelle avec les meuleuses d’angle disponibles sur le marché •Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers Vos avantages: •Le corindon utilisé pour ce disque à tronçonner se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour l’acier de construction et vous permet de travailler à moindre coût. •Grâce à sa haute stabilité de charge latérale, l’outil s’emploie sans problème et surtout en toute sécurité avec des meuleuses d’angle et autres machines motrices guidées manuellement.

Caractéristique(s):

Forme de l’outil: droit
Utilisation à main libre: oui
Dureté: Z
Taille de grain: 60
n max.: 13300 (1/min)
Emballage du produit: Carton
Matière abrasive: Alumine
Norme de sécurité: EN 12413
V max.: 80 m/s
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Système de fixation de l’outil: Alésage
Dimension du système de fixation de l’outil: 22,23 mm
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 1 mm
Diamètre de l’outil: 115 mm

Avantage(s):

Le corindon utilisé pour ce disque à tronçonner se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour l’acier de construction et vous permet de travailler à moindre coût.
Grâce à sa haute stabilité de charge latérale, l’outil s’emploie sans problème et surtout en toute sécurité avec des meuleuses d’angle et autres machines motrices guidées manuellement.

Utilisation:

Acier et acier coulé: idéal
Acier allié/traité: idéal
Aciers pour outils: idéal
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: idéal
Fer de fonte: convient
Alliages de titane et nickel: idéal

Matière(s):

Acier inoxydable
Acier
Titane

Adapté(s) pour:

Tronçonnage: idéal
Percer: -
Brosses: -
Ébarbage: -
Ponçage de précision: -
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: -
Polissage: -
Usinage de précision: -
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: -

Remarque(s):

Outil avec haute stabilité de position latérale pour plus de sécurité lors de son utilisation à main libre
Bon rapport qualité/prix grâce à sa composition en alumine
Aucun gaspillage de produits abrasifs grâce à une forme droite : Ponçage jusqu’au centre de la pièce usinée
Outil très résistant pour une durée d’utilisation élevée et des changements d’outil moins fréquents
L’alésage de 22,23 mm permet son utilisation universelle avec les meuleuses d’angle disponibles sur le marché
Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers