• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Disque à tronçonner LUKAS T41 pour acier inoxydable, 115x1,6 mm, droit Pour meuleuses d’angle A46X-BF

Réf.: AT003346V9802
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 50 Pièces
  • Etapes de la commande : 50 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article AT003346V9802
EAN / GTIN 4027497000555
Réf. fabricant AT003346V9802

Description

Description:

Ce disque à tronçonner idéal pour l’usinage de l’acier inoxydable ne génère pas de rouille sur la pièce usinée. L’outil ne contenant ni fer, ni chlore, ni soufre, il est idéal pour couper toute sorte de matériaux en acier et acier inoxydable, permettant même une utilisation dans la construction de centrales électriques. Ce disque à tronçonner fournit des coupes précises, avec à la fois une haute vitesse de coupe et une faible température de coupe, et ce avec une durée d’utilisation maximale grâce à sa technologie de liage novatrice. L’alésage de 22,23 mm permet son utilisation universelle avec les meuleuses d’angle disponibles sur le marché, y compris avec les meuleuses les plus performantes grâce à son optimisation sur le plan énergétique. Une solide couche de fibres de verre et la réalisation de tests réguliers garantissent une haute sécurité et une stabilité latérale. Ces disques à tronçonner sont disponibles en version plate ou bombée. Lors de l’utilisation, le disque à tronçonner ne produit que peu d’odeur et de poussière, permet de travailler de manière ergonomique et offre une durée d’utilisation maximale avec un effort de travail minimal. Grâce à des matériaux de qualité supérieure, il garantit une durée de stockage maximale avec une qualité constante. Ce disque à tronçonner est fabriqué au moyen de procédés de fabrication ultramodernes et de formules optimisées qui respectent l’environnement.

Caractéristique(s):

Forme de l’outil: droit
Utilisation à main libre: oui
Dureté: X
Taille de grain: 46
n max.: 13300 (1/min)
Emballage du produit: Carton
Matière abrasive: Alumine
Norme de sécurité: EN 12413
V max.: 80 m/s
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
porte-outils: Alésage
Système de fixation de l’outil: Alésage
Dimension du système de fixation de l’outil: 22,23 mm
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 1,6 mm
Diamètre de l’outil: 115 mm

Avantage(s):

Le corindon utilisé pour ce disque à tronçonner se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour l’acier de construction et vous permet de travailler à moindre coût.
Grâce à sa haute stabilité de charge latérale, l’outil s’emploie sans problème et surtout en toute sécurité avec des meuleuses d’angle et autres machines motrices guidées manuellement.

Utilisation:

Acier et acier coulé: idéal
Acier allié/traité: idéal
Aciers pour outils: idéal
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: idéal
Fer de fonte: convient
Alliages d'aluminium, de magnésium et de cuivre: adaptée
Alliages de titane et nickel: idéal

Matière(s):

Acier inoxydable
Acier
Titane

Adapté(s) pour:

Tronçonnage: idéal
Percer: -
Brosses: -
Ébarbage: -
Ponçage de précision: -
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: -
Polissage: -
Usinage de précision: -
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: -

Remarque(s):

Outil avec haute stabilité de position latérale pour plus de sécurité lors de son utilisation à main libre
Bon rapport qualité/prix grâce à sa composition en alumine
Aucun gaspillage de produits abrasifs grâce à une forme droite : Ponçage jusqu’au centre de la pièce usinée
Outils résistants pour une durée d’utilisation élevée et des changements d’outil moins fréquents
L’alésage de 22,23 mm permet son utilisation universelle avec les meuleuses d’angle disponibles sur le marché
Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers