Disque à tronçonner LUKAS T41 pour acier, 300x3,5 mm, droit Pour meuleuses d’angle A30T-BF

Réf.: AT001774
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Disque de tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article AT001774
    EAN / GTIN 4018177231130
    Réf. fabricant AT001774

    Description

    Description:

    Votre valeur ajoutée: •Bon rapport qualité/prix grâce à sa composition en alumine •Aucun gaspillage de produits abrasifs grâce à une forme droite : Ponçage jusqu’au centre de la pièce usinée •L’alésage de 22,23 mm permet son utilisation universelle avec les meuleuses d’angle disponibles sur le marché •Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers Vos avantages: •Le corindon utilisé pour ce disque à tronçonner se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour l’acier de construction et vous permet de travailler à moindre coût.

    Caractéristique(s):

    Forme de l’outil: droit
    Utilisation à main libre: non
    Dureté: T?
    Taille de grain: 30
    n max.: 6400 (1/min)
    Emballage du produit: Carton
    Matière abrasive: Alumine
    Norme de sécurité: EN 12413
    V max.: 80 m/s
    Étiquetage: LUKAS-ERZETT
    Système de fixation de l’outil: Alésage
    Dimension du système de fixation de l’outil: 22,23 mm
    Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 3,5 mm
    Diamètre de l’outil: 300 mm

    Avantage(s):

    Le corindon utilisé pour ce disque à tronçonner se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour l’acier de construction et vous permet de travailler à moindre coût.
    Grâce à sa haute stabilité de charge latérale, l’outil s’emploie sans problème et surtout en toute sécurité avec des meuleuses d’angle et autres machines motrices guidées manuellement.

    Utilisation:

    Acier et acier coulé: idéal
    Acier allié/traité: idéal
    Aciers pour outils: idéal
    Fer de fonte: convient
    Alliages de titane et nickel: convient

    Matière(s):

    Acier

    Adapté(s) pour:

    Tronçonnage: idéal
    Percer: -
    Brosses: -
    Ébarbage: -
    Ponçage de précision: -
    Fraisage: -
    Gravure: -
    Élimination de bavures de fonte: -
    Ponçage de joints de soudure d’angle: -
    Éliminer la laque: -
    Polissage: -
    Usinage de précision: -
    Nettoyage: -
    Satinage: -
    Ponçage dégrossissage: -

    Remarque(s):

    Bon rapport qualité/prix grâce à sa composition en alumine
    Aucun gaspillage de produits abrasifs grâce à une forme droite : Ponçage jusqu’au centre de la pièce usinée
    L’alésage de 22,23 mm permet son utilisation universelle avec les meuleuses d’angle disponibles sur le marché
    Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers