Disque à tronçonner LUKAS T41 pour alu, 125x1 mm, droit Pour meuleuses d’angle A60N-BF

Réf.: AT000950V9802
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 50 Pièces
  • Etapes de la commande : 50 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Disque de tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article AT000950V9802
    EAN / GTIN 4027497054060
    Réf. fabricant AT000950V9802
    Article hors catalogue L50260 189

    Description

    Description:

    Ce disque à tronçonner, conçu pour l’usinage de l’aluminium et de métaux non ferreux, s’emploie également avec des matériaux tendres difficiles à usiner, sans interruption. Ces outils spécialement conçus et testés pour l’aluminium empêchent le redoutable « encrassement » de la surface de l’outil. La combinaison spéciale de grains abrasifs et de liant permet d’éviter de manière fiable cet effet indésirable. Ce disque à tronçonner fournit des coupes précises, avec à la fois une haute vitesse de coupe et une faible température de coupe, et ce avec une durée d’utilisation maximale grâce à sa technologie de liage novatrice. L’alésage de 22,23 mm permet son utilisation universelle avec les meuleuses d’angle disponibles sur le marché, y compris avec les meuleuses les plus performantes grâce à son optimisation sur le plan énergétique. Une solide couche de fibres de verre et la réalisation de tests réguliers garantissent une haute sécurité et une stabilité latérale. Ces disques à tronçonner sont disponibles en version plate ou bombée. Lors de l’utilisation, le disque à tronçonner ne produit que peu d’odeur et de poussière, permet de travailler de manière ergonomique et offre une durée d’utilisation maximale avec un effort de travail minimal. Grâce à des matériaux de qualité supérieure, il garantit une durée de stockage maximale avec une qualité constante. Ce disque à tronçonner est fabriqué au moyen de procédés de fabrication ultramodernes et de formules optimisées qui respectent l’environnement.

    Caractéristique(s):

    Forme de l’outil: droit
    Utilisation à main libre: oui
    Dureté: N
    Taille de grain: 60
    n max.: 12200 (1/min)
    Emballage du produit: Carton
    Matière abrasive: Alumine
    Norme de sécurité: EN 12413
    V max.: 80 m/s
    Étiquetage: LUKAS-ERZETT
    Système de fixation de l’outil: Alésage
    Dimension du système de fixation de l’outil: 22,23 mm
    Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 1 mm
    Diamètre de l’outil: 125 mm

    Avantage(s):

    Le corindon utilisé pour ce disque à tronçonner se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour l’acier de construction et vous permet de travailler à moindre coût.
    Grâce à sa haute stabilité de charge latérale, l’outil s’emploie sans problème et surtout en toute sécurité avec des meuleuses d’angle et autres machines motrices guidées manuellement.

    Utilisation:

    Acier et acier coulé: convient
    Acier allié/traité: convient
    Aciers pour outils: convient
    Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: convient
    Fer de fonte: convient

    Matière(s):

    Aluminium

    Adapté(s) pour:

    Tronçonnage: idéal
    Percer: -
    Brosses: -
    Ébarbage: -
    Ponçage de précision: -
    Fraisage: -
    Gravure: -
    Élimination de bavures de fonte: -
    Ponçage de joints de soudure d’angle: -
    Éliminer la laque: -
    Polissage: -
    Usinage de précision: -
    Nettoyage: -
    Satinage: -
    Ponçage dégrossissage: -

    Remarque(s):

    Outil avec haute stabilité de position latérale pour plus de sécurité lors de son utilisation à main libre
    Bon rapport qualité/prix grâce à sa composition en alumine
    Aucun gaspillage de produits abrasifs grâce à une forme droite : Ponçage jusqu’au centre de la pièce usinée
    L’alésage de 22,23 mm permet son utilisation universelle avec les meuleuses d’angle disponibles sur le marché
    Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers