• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Protwist Jeu de tournevis 12 pcs.

Réf.: AT.J12R1PB
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article AT.J12R1PB
EAN / GTIN 3662424094651
Réf. fabricant AT.J12R1PB
Article hors catalogue L60130 9561

Description

Description:

  • Pour votre sécurité, chaque tournevis est testé à 10.000 volts pendant 10 secondes après sa fabrication, conformément à la norme VDE.
  • Traitement thermique sur la ligne: + 100% de durée de vie + 100% de résistance.
  • Matériau du manche: Soft Grip pour plus de confort et de résistance aux produits chimiques.
  • Lame traitée ″Tri-Coating″ (zinc-nickel-chrome): 4 fois plus résistante à la corrosion.
  • Poignée ergonomique optimisée: 10% de couple en plus.
  • Marquage laser: pour une meilleure résistance à l'usure.
  • Profil usiné par machine CNC: meilleure adaptation à la vis avec une meilleure transmission du couple et moins d'usure.

Caractéristique(s):

  • [Kg]: 1,000