• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

PROTWIST Jeu de tournevis 11 pcs.

Réf.: AT.11PB
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
Référence article AT.11PB
EAN / GTIN 3662424094576
Réf. fabricant AT.11PB
Article hors catalogue L60130 10774

Description

Description:

  • Pour votre sécurité, chaque tournevis 1000V est testé à 10 000 volts pendant 10 secondes après sa fabrication, conformément à la norme VDE.
  • Traitement thermique sur la ligne: + 100% de durée de vie + 100% de résistance.
  • Matériau du manche: Soft Grip pour plus de confort et de résistance aux produits chimiques.
  • Lame traitée ″Tri-Coating″ (zinc-nickel-chrome): 4 fois plus résistante à la corrosion.
  • Poignée ergonomique optimisée: 10% de couple en plus.
  • Marquage laser: pour une meilleure résistance à l'usure.
  • Profil usiné par machine CNC: meilleure adaptation à la vis avec une meilleure transmission du couple et moins d'usure.

Caractéristique(s):

  • Poids en kilogrammes: 0,775

Livraison:

  • AT3.5X75, AT4X100, AT5.5X100, ATD0X75, ATD1X100, ATD2X125, AT3.5X75VE, AT4X100VE, ATD1X100VE, AEF.1.5X35, AV.HT2C