• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Polaire Antistatique ESD Hamilton Blue L R

Réf.: AS26HBRL
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
Référence article AS26HBRL
EAN / GTIN 5036108409334
Réf. fabricant AS26HBRL

Description

Description:

Cette polaire de protection confortable est idéale pour les environnements où une résistance électrostatique est requise. La polaire est la couche intermédiaire idéale pour les environnements intérieurs. La fibre de carbone tissée à travers le tissu offre une excellente protection antistatique. Disponible en 3 couleurs et idéal pour le marquage.

Caractéristique(s):

  • Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
  • EN 61340-5-1
  • Conçu avec un ajustement confortable
  • Polaire avec finition anti-boulochage pour plus de chaleur et de confort
  • Poches zippées
  • marqué UKCA
  • Certifié CE

Norme:

  • EN 61340-5-1

Matière(s):

Tissu extérieur: 98% Polyester, 2% Fibre Coton anti-boulochage
Composition de la coque: 98% Polyester, 2% Fibre Coton anti-boulochage
Poids de l'enveloppe gm: 280
Poids de la coque oz: 8
Lavage: lavage température 30°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;