sweat shirt anti statique ESD White L R

Réf.: AS24WHRL
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
Longueur de bras Manches longues

Numéros d’identification et classifications

Référence article AS24WHRL
EAN / GTIN 5036108347315
Réf. fabricant AS24WHRL

Description

Description:

Ce sweat-shirt de protection confortable est idéal pour les environnements où une résistance électrostatique est requise. La manche raglan permet une plus grande liberté de mouvement. La fibre de carbone inhérente au tissu offre une excellente protection antistatique. Disponible en 3 couleurs et idéal pour le marquage.

Caractéristique(s):

  • Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
  • EN 61340-5-1
  • Conçu avec un ajustement confortable
  • manches raglan pour une utilisation confortable
  • Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
  • Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
  • Col ras du cou
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN 1149 -5
  • EN 61340-5-1

Matière(s):

Tissu extérieur: 96% Coton, 4% Fibre de Carbone
Composition de la coque: 96% Coton, 4% Fibre de Carbone
Poids de l'enveloppe gm: 300
Poids de la coque oz: 9
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Repassage max 150°C; Nettoyage à sec professionnel, tétrachloroéthène, processus normal;