• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Polo antistatique ESD White M R

Réf.: AS21WHRM
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
Référence article AS21WHRM
EAN / GTIN 5036108247516
Réf. fabricant AS21WHRM

Description

Description:

Ce polo en coton offre tout le confort et la protection nécessaires pour les environnements ESD. Idéal pour les environnements où la résistance électrostatique est requise. ,

Caractéristique(s):

  • Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
  • EN 61340-5-1
  • Conçu avec un ajustement confortable
  • Léger et confortable
  • Fermeture pressions pour accès facile
  • Col côtelé
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN 1149 -5
  • EN 61340-5-1

Matière(s):

Tissu extérieur: 96% Coton, 4% Fibre de Carbone
Composition de la coque: 96% Coton, 4% Fibre de Carbone
Poids de l'enveloppe gm: 195
Poids de la coque oz: 6
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Repassage max 150°C; Nettoyage à sec professionnel, tétrachloroéthène, processus normal;