Description:
Ce t-shirt de protection est léger et confortable. Idéal pour les environnements nécessitant une résistance électrostatique.
Caractéristique(s):
- Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
- EN 61340-5-1
- Conçu avec un ajustement confortable
- Léger et confortable
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Certifié CE
- marqué UKCA
Norme:
Matière(s):
Tissu extérieur: 96% Coton, 4% Fibre de Carbone
Composition de la coque: 96% Coton, 4% Fibre de Carbone
Poids de l'enveloppe gm: 195
Poids de la coque oz: 6
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Repassage max 150°C; Nettoyage à sec professionnel, tétrachloroéthène, processus normal;