Blouse Antistatique ESD White M R

Réf.: AS10WHRM
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
Référence article AS10WHRM
EAN / GTIN 5036108183692
Réf. fabricant AS10WHRM

Description

Description:

Cette blouse intrinsèquement antistatique est idéale pour les environnements dans lesquels une résistance électrostatique est requise. Conçu pour la sécurité et le confort. Elle est dotés de boutons pressions dissimulés sur le devant, de deux poches plaquées inférieures, d'une poche poitrine et de poignets ajustables.

Caractéristique(s):

  • Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
  • EN 61340-5-1
  • Fermeture pressions pour accès facile
  • 3 poches pour plus de rangement
  • Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
  • Poche stylo
  • Certifié CE
  • Disponible à partir de la taille XS
  • marqué UKCA
  • Léger pour un meilleur confort de port

Norme:

  • EN 1149 -5
  • EN 61340-5-1

Matière(s):

Tissu extérieur: 65% Polyester, 34% Coton, 1% Fibre Conductive
Composition de la coque: 65% Polyester, 34% Coton, 1% Fibre Conductive
Poids de l'enveloppe gm: 210
Poids de la coque oz: 6
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Repassage max 150°C; Nettoyage à sec professionnel, tétrachloroéthène, processus normal;