• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tournevis d'angle carré 5,5mm

Réf.: ARZ.5.5
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article ARZ.5.5
EAN / GTIN 3148510113203
Réf. fabricant ARZ.5.5
Article hors catalogue L60130 6813

Description

Description:

  • Épaisseurs du produit: Deux extrémités sur deux plans à 90°
  • S'actionne par quart de tour en se retournant
  • Brunissage

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 5,5
  • E [mm]: 1,0
  • H [mm]: 14,0
  • H3 [mm]: 0,6
  • L [mm]: 95
  • L1 [mm]: 0,6
  • [g]: 19