TVIS COUDE FENTE 0,8X4,0

Réf.: ARZ.4
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
    Type de produit Tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article ARZ.4
    EAN / GTIN 3148510113005
    Réf. fabricant ARZ.4
    Article hors catalogue L60130 2380

    Description

    Description:

    • Épaisseurs du produit: Deux extrémités sur deux plans à 90°
    • S'actionne par quart de tour en se retournant
    • Brunissage

    Caractéristique(s):

    • A [mm]: 4,0
    • E [mm]: 0,8
    • H [mm]: 13,0
    • H3 [mm]: 0,5
    • L [mm]: 86
    • L1 [mm]: 0,5
    • [g]: 10