Bottines de sécurité S2 ARENDAL GTX S2 NB 42

Réf.: ARENDAL GTX NB 42
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Classe de protection S2
Pointure UE 42
Type de produit Bottes de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article ARENDAL GTX NB 42
EAN / GTIN 4044348690277
Réf. fabricant ARENDAL GTX NB 42
Article hors catalogue L00780 6875

Description

Description:

  • EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI HRO
  • Doublure GORE-TEX®
  • Cuir lisse, hydrophobe et souple
  • Patte fermée
  • Coque renforcée, résistant à l’abrasion
  • Bord rembourré pour un plus grand confort
  • Embout de protection en aluminium
  • Semelle première en cuir véritable
  • Semelle d’assise de pied confort interchangeable ERGO-SOFT ESD
  • Amorti au talon SECURA VARIO®
  • Semelle extérieure Perbunan Dynamics ESD

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier