• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

TVIS ISORYL FENTE 8X150

Réf.: AR.8X150
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article AR.8X150
EAN / GTIN 3148510103105
Réf. fabricant AR.8X150
Article hors catalogue L60130 2932

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Lame ronde fraisée pour l'accès aux endroits profonds
  • chromée, polie

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 8,0
  • d [mm]: 30
  • d1 x L1 [mm]: 8,0 x 150
  • E [mm]: 1,2
  • H3 [mm]: 0,7
  • L [mm]: 260
  • L2 [mm]: 110
  • [g]: 141,00